Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.900 pulg.
- Altura13.250 pulg.
- Ancho11.750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl atractivo sistema de dispensación de papel higiénico sin núcleo vertical Compact Quad® de cuatro rollos tiene capacidad para hasta 6,000 2-ply o 12,000 1-ply hojas, a la vez que mantiene su aspecto profesional. Los rodillos están orientados hacia adelante para minimizar las tabulaciones y vienen con un sistema de avance de rodillos confiable para un servicio extendido y una mayor satisfacción de los clientes.
- Acabado de color del dispensadorHumo translúcido
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Capacidad del rodillo4
- Dispensador de rollos o hojas de papelRollo
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo
Descripción general
- Reduce los costes de mantenimiento con más capacidad y menos residuos en comparación con los rollos de papel tisú junior jumbo y la función de avance de rollos fiable que proporciona a los usuarios un servicio continuo
- Admite 6,000 láminas de dos capas o 12,000 láminas de una sola capa utilizando cuatro diámetros grandes un rolls—100 % más que una gran capacidad compacta
- Ofrece satisfacción al usuario y facilidad de uso a través de dos capas de alta calidad o una sola capa de alta capacidad
- El robusto sistema dispensador transmite un aspecto elegante y moderno adecuado para cualquier decoración
- Reduce los residuos y libera espacio valioso (en comparación con el papel higiénico estándar)
- Sin envoltorios, sin núcleos y menos rollos de talón para desechar
- Los estuches más pequeños son más fáciles de manejar y se adaptan mejor a los armarios de almacenamiento
- Los soportes de montaje opcionales facilitan la instalación y la limpieza