Motion
421N25A+4000

THOMSON (ALTRA)
421N25A+4000

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 400, riel de 25 mm, estándar
Artículo MI #05563879
No. Fabricante 421N25A+4000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
421N25A+4000

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 400, riel de 25 mm, estándar
Artículo MI #05563879
No. Fabricante 421N25A+4000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    19.20 mm
  • Longitud total
    4000 mm
  • Ancho general
    23 mm

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Normal
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
421N25A+4000 Y=20.0