Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.625 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.750 pulg.
- Tamaño del orificio5.125 pulg.
- Longitud de rosca del collar2.250 pulg.
- Altura extendida19.875 pulg.
- Diámetro exterior6.250 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro4.125 pulg.
- Altura retraída13.250 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.625 pulg.
- Profundidad de la rosca1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 8
- Peso91.00 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Rosca del cuello6-1/4 – 12
- Capacidad del cilindro100 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva20.620 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Número de orificios4
- Capacidad de aceite137.000 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.125 pulg.
- Serie / TipoSerie C / Uso general
- Toneladas a 10000 psi103.10 toneladas
Descripción general
- El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
- El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
- Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
- La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
- Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
- Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
- Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar