Motion
R1502L
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 150 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 8.125 pulg., Extendido de 10.125 pulg.
Artículo MI #05575625
No. Fabricante R1502L
Precio6,528.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 150 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 8.125 pulg., Extendido de 10.125 pulg.
Artículo MI #05575625
No. Fabricante R1502L
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
Precio6,528.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.250 pulg.
  • Altura extendida
    10.125 pulg.
  • Grosor de la tuerca
    1.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.063 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    6.250 pulg.
  • Altura retraída
    8.125 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.000 pulg.
  • Peso
    117.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    150 toneladas
  • Área efectiva
    30.680 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    61.400 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RL / Cuello con bloqueo
  • Toneladas a 10000 psi
    153.40 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R1502L CILINDRO, 150 TONELADAS, CARRERA DE 2"
  • El cilindro del collarín de bloqueo soporta cargas elevadas, la banda indicadora visible alerta cuando se alcanza la carrera máxima
  • Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
  • La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
  • Todos los cilindros cuentan con pistones recubiertos para resistir la corrosión y la abrasión