Motion
RPS55
Cilindro de 5 toneladas serie C con bomba de una velocidad P12 - 5.250 in de carrera, 8.500 in de altura retraída, 75 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #05575677
No. Fabricante RPS55
Precio1,988.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de 5 toneladas serie C con bomba de una velocidad P12 - 5.250 in de carrera, 8.500 in de altura retraída, 75 carreras para extender el cilindro
Artículo MI #05575677
No. Fabricante RPS55
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
Precio1,988.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura retraída
    8.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5.250 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Número de pieza del acoplador
    9798
  • Capacidad del cilindro
    5 toneladas
  • Número de pieza del cilindro
    C55C
  • Estilo de cilindro
    Serie C
  • Tipo de cilindro
    De una sola acción
  • Manipular recorridos para extender completamente el cil.
    75
  • Número de pieza de la manguera
    9756
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de pieza de la bomba
    P12
  • Velocidad de la bomba
    Velocidad única
  • Establecer tipo
    Juego de cilindro y bomba

Descripción general

Descripción del fabricante
RPS55 JUEGO, CILINDRO Y BOMBA
  • Juegos de cilindros y bombas de precisión para una amplia gama de aplicaciones
  • Incluye accesorios necesarios, acopladores y manguera de 6 pies
  • Se recomienda el medidor y el adaptador de montaje del medidor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"