Motion
PFLB80

LIFT-ALL
PFLB80

Brazo telescópico de elevación de horquilla pivotante con gancho giratorio
Artículo MI #05585429
No. Fabricante PFLB80
Precio8,155.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
PFLB80

Brazo telescópico de elevación de horquilla pivotante con gancho giratorio
Artículo MI #05585429
No. Fabricante PFLB80
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
Precio8,155.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    540 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886983994
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    1,500 lb - 8,000 lb
  • UPC_NO
    697886983994
  • Capacidad vertical 90
    2000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
PFLB80 PARTE SUPERIOR DEL CAMIÓN DE HORQUILLA
  • Ajustabilidad vertical en cinco incrementos: máximo de 40°.
  • El pasador en T bloquea el brazo en su posición.
  • Los ganchos giratorios con cierre son estándar.
  • Brazo pivotante vertical a 6' 4" de altura.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good