Motion
07660789400

NORTON ABRASIVES
07660789400

Ruedas de corte portátiles de metal - Tipo 01/41, 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 36 granos, grado grueso, 5095 rpm, 5 por paquete
Artículo MI #05607132
No. Fabricante 07660789400
Precio10.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660789400

Ruedas de corte portátiles de metal - Tipo 01/41, 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 36 granos, grado grueso, 5095 rpm, 5 por paquete
Artículo MI #05607132
No. Fabricante 07660789400
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
Precio10.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    5.70 lb
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.109 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    5095 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    07660789400
  • Tipo de rueda
    Tipo 01/41

Descripción general

Descripción del fabricante
07660789400 12 X 7/64 X 1 TIPO 01 A/O
  • Abrasivo de óxido de aluminio de calidad diseñado para cortar aleaciones, aceros y metales ferrosos
  • Refuerzo lateral con calidad más dura, ideal para cortar piezas de trabajo de sección transversal pequeñas de larga duración
  • Cortador de postes: delgado, reforzado lateralmente; con abrasivo de óxido de aluminio de alto rendimiento diseñado específicamente para cortar postes de acero
  • Buena selección cuando el precio inicial es la consideración principal
  • Las ruedas solo deben utilizarse en máquinas de sierra de corte y no deben utilizarse en máquinas de tronzado portátiles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron