Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0 pulg.
- Disco Diámetro1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- ColorGranate
- Tipo de acoplamiento de discoTR (Tipo III)
- GradoGrano medio
- RPM Máx.40000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66254482331
Descripción general
- Disco no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales
- Fibra de nailon duradera de primera calidad unida a un fuerte refuerzo de poliéster de peso Y con una elasticidad extremadamente baja es ideal para aplicaciones en las que se necesita baja elasticidad y durabilidad
- El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Sistema de fijación de metal enrollable y enrollable Ty TR/III fit
- Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela