Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del soporte2.3620 pulg.
- Ancho máximo de la brida del haz6.0000 pulg.
- Ancho mín. de brida de viga2.2500 pulg.
- Radio de curva mínimo24.0000 pulg.
- Peso5.50 lb
- Diámetro de la banda de rodadura de la rueda2.3600 pulg.
Detalles
- Descripción de la categoríaAbrazadera de carro ajustable CM CTP
- ColorNegro y plata
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante043927605521
- SerieAbrazadera de carro ajustable CM
- UPC_NO043927605521
- Capacidad de peso1 tonelada
Descripción general
- El carro de alta resistencia ofrece facilidad de instalación y ajuste, así como la resistencia y estabilidad para una vida útil prolongada
- Husillo chapado en zinc para mayor protección contra los elementos
- El exclusivo mango de la tuerca de bloqueo evita que el husillo se afloje
- Se puede ajustar rápidamente al ancho de la viga girando el husillo principal y se garantiza la seguridad girando la tuerca de bloqueo
- No requiere herramientas para la instalación