Motion
05500028
CM CTP Abrazadera de carro ajustable, 3 toneladas, Normal/Empujar (brida ancha)
Artículo MI #05616241
No. Fabricante 05500028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM CTP Abrazadera de carro ajustable, 3 toneladas, Normal/Empujar (brida ancha)
Artículo MI #05616241
No. Fabricante 05500028
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del soporte
    4.3700 pulg.
  • Ancho máximo de la brida del haz
    12.5000 pulg.
  • Ancho mín. de brida de viga
    7.8750 pulg.
  • Radio de curva mínimo
    45.0000 pulg.
  • Peso
    43.00 lb
  • Diámetro de la banda de rodadura de la rueda
    4.3700 pulg.

Detalles

  • Descripción de la categoría
    Abrazadera de carro ajustable CM CTP
  • Color
    Negro y plata
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    043927605569
  • Serie
    Abrazadera de carro ajustable CM
  • Capacidad de peso
    3 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CTP/B 3T ABRAZADERA PARA CARRO AJUSTABLE
  • El carro de alta resistencia ofrece facilidad de instalación y ajuste, así como la resistencia y estabilidad para una vida útil prolongada
  • Husillo chapado en zinc para mayor protección contra los elementos
  • El exclusivo mango de la tuerca de bloqueo evita que el husillo se afloje
  • Se puede ajustar rápidamente al ancho de la viga girando el husillo principal y se garantiza la seguridad girando la tuerca de bloqueo
  • No requiere herramientas para la instalación