Motion
KMS04
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M20 x 1.0 , 32 mm OD, 26 mm Diámetro frontal, 6 mm Ancho, Acero inoxidable
Artículo MI #05620350
No. Fabricante KMS04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M20 x 1.0 , 32 mm OD, 26 mm Diámetro frontal, 6 mm Ancho, Acero inoxidable
Artículo MI #05620350
No. Fabricante KMS04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    32 kN
  • Cara Diámetro  
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Rosca Tamaño  
    M20x1 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBS-04
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968640400

Descripción general

Descripción del fabricante
KMS04 TUERCA DE BLOQUEO INOXIDABLE