Motion
48-00-1630

MILWAUKEE TOOL
48-00-1630

Hoja para conductos SAWZALL® - 5 PK
Artículo MI #05635943
No. Fabricante 48-00-1630
Precio22.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-1630

Hoja para conductos SAWZALL® - 5 PK
Artículo MI #05635943
No. Fabricante 48-00-1630
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
Precio22.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.25 pulg.
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La hoja SAWZALL® para conductos se ha diseñado específicamente para abordar las frustraciones únicas que se encuentran al instalar los despegues de conductos. La cuchilla SAWZALL® elimina por completo la necesidad de transportar varias herramientas, lo que ilumina el cinturón de herramientas y acelera en gran medida el proceso de instalación. Diseñada con una punta de perforación, la cuchilla para conductos se sumerge en chapa metálica con facilidad y el diseño de perfil cónico permite que la cuchilla realice cortes tanto en radio como cuadrados, acomodando cualquier tipo de instalación de despegue.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    Paquete de 5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242300174
  • Número de dientes
    60
  • UPC_NO
    045242300174

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-1630 SAWZALL BL DUCTWORK 5PK
  • Geometría de punta de perforación para vaciado rápido en conductos con herramienta
  • Perfil de cuchilla bajo para cortes de radio estrecho
  • Forma de diente optimizada diseñada específicamente para cortar conductos
  • Caída rápida