Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Máx. pies de cabeza60 pies
Detalles
- Alta hospitalaria1-1/2 en FNPT
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Material del impulsorElastómero termoplástico
- Sólidos máx.3/4 pulg. de diámetro
- Caudal máximo60 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido recubierto de epoxi
- SelloCarbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorManual
- Diseño de tipoEfluente sumergible de cabeza alta
- Voltaje115 V
- Materiales húmedosImpulsor de elastómero termoplástico