Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base10-1/8 x 10-1/8 pulg.
- Altura extendida22 pulg.
- Altura extendida de la punta5-7/8 pulg.
- Altura retraída11-1/2 pulg.
- Altura de la punta retraída1 pulg.
- Accidente cerebrovascular4-7/8 pulg.
- Peso53.0 lb
Detalles
- Manejar el esfuerzo a capacidad nominal60 lb
- IncluyeAsa de transporte
- Capacidad de carga5 toneladas
- Tipo de productoPunteras
- Carreras para extender el pistón a carga máxima22 pulg.
Descripción general
- Estos conectores de punta tipo gato para botellas están cargados con muchas de las mismas características que nuestros conectores de botella estándar, pero la característica de elevación de punta y la toma giratoria de la manija de la bomba los hacen ideales para levantar y colocar maquinaria
- Un alivio de presión interno proporciona mayor seguridad al limitar la capacidad de elevación del gato a la capacidad del dedo del pie
- El retorno de resorte es una característica adicional en este gato
- El conjunto de gato giratorio le permite acceder y bombear la unidad desde numerosas posiciones.