Motion
GS55 ESPÍRRAGO 92A AMARILLO

LOVEJOY INC
GS55 SPIDER 92A YELLOW

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 3150 rpm, Color amarillo
Artículo MI #05649567
No. Fabricante GS55 SPIDER 92A YELLOW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
GS55 SPIDER 92A YELLOW

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 3150 rpm, Color amarillo
Artículo MI #05649567
No. Fabricante GS55 SPIDER 92A YELLOW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    55
  • Grosor del elemento
    22.10 mm
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.009 pulg.
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS55
  • Durómetro del elemento
    92 Costa A
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514472250
  • Número de Upc del fabricante
    685144722508
  • RPM Máx.
    3150 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    3628.00 pulg.
  • UPC_NO
    685144722508

Descripción general

Descripción del fabricante
GS55/70 92 AMARILLO 68514472250 ESPÍRRAGO