Especificaciones
Dimensiones
- Altura máxima de pie17-1/8 pulg.
- Diámetro de ancho general17-7/8 pulg.
- Diámetro del paso superior11-3/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas ruedas de plástico duro 1-1/4 cargadas por resorte junto con un anillo de goma alrededor de la base proporcionan el agarre adicional necesario cuando se utilizan heces.
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Número de pasos2
- Capacidad de peso500 lb