Motion
1036-6
Parachoques de acoplamiento laminado - 33 in de ancho x 10 in de alto, 6 in de proyección, 4 orificios de montaje, 13/16 in de diámetro de orificio
Artículo MI #05651211
No. Fabricante 1036-6
Precio301.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parachoques de acoplamiento laminado - 33 in de ancho x 10 in de alto, 6 in de proyección, 4 orificios de montaje, 13/16 in de diámetro de orificio
Artículo MI #05651211
No. Fabricante 1036-6
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
Precio301.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    13/16 pulg.
  • Altura de goma
    10 pulg.
  • Ancho de goma
    33 pulg.
  • Diámetro de la barra de acoplamiento
    3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El parachoques laminado proporciona protección duradera y económica para muelles de carga y remolques. Esta unidad está fabricada con goma reforzada con tela a partir de neumáticos reciclados para camiones. Las almohadillas están laminadas entre ángulos estructurales pintados y unidas con varillas de unión de acero. La instalación es rápida y sencilla atornillando o soldando el parachoques a la estación. El ancho es del centro del orificio del perno al centro del orificio del perno. El hardware de instalación se vende por separado.
  • Tipo de parachoques
    Parachoques de acoplamiento laminado
  • Descripción Palabra clave
    33 pulg. de ancho x 10 pulg. de alto
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Proyección de caucho
    6 pulg.
  • UPC_NO
    691215000246

Descripción general

Descripción del fabricante
1036-6 PARACHOQUES LAMINADO DE BASE 6 X 33 X 10
  • Fabricado con láminas laminadas de caucho comprimidas entre ángulos de acero para mayor resistencia y durabilidad
  • Diseñado para su uso en muelles de carga para proteger los remolques y el área del muelle
  • Perno o parachoques de soldadura a la estación para una instalación rápida y fácil
  • Fabricado con neumáticos reciclados para camiones para un uso duradero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"