Motion
J150WA
Llave de impacto en ángulo de aire - Accionamiento de titanio, Mango en línea, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Par de 200 pies-lbs, Velocidad máx. 7200 rpm
Artículo MI #05669250
No. Fabricante J150WA
Precio474.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto en ángulo de aire - Accionamiento de titanio, Mango en línea, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Par de 200 pies-lbs, Velocidad máx. 7200 rpm
Artículo MI #05669250
No. Fabricante J150WA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio474.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Altura total
    2.8 pulg.
  • Longitud total
    13-15/16 pulg.
  • Ancho general
    4.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.0 lb
  • Par de apriete
    200 pies-libras

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cabezal de perfil bajo mejora el acceso a áreas estrechas, mientras que el diseño de la carcasa contiene engranajes para reducir los problemas de mantenimiento. El mecanismo de impacto proporciona un par elevado con poca reacción, lo que mejora la seguridad y reduce el esfuerzo. Activador de arranque de pluma y anillo de avance/retroceso para facilitar el uso y aumentar la productividad. Deflectores de escape con conexiones de amarre integradas para reducir el ruido y mejorar la seguridad al trabajar en altura.
  • Consumo de aire
    5.0 cfm
  • Estilo de mango
    En línea
  • Número de catálogo del fabricante
    J150WA
  • Página de producto del fabricante
  • Velocidad máxima
    7200 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Serie
    Impulsar titanio
  • UPC_NO
    662679107253

Descripción general

Descripción del fabricante
J150WA IMPACTO DE ÁNGULO DE AIRE DE ACCIONAMIENTO DE 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"