Motion
7708  D1031 COTT

PEER CHAIN
7708 D1031 COTT

Cadena de ingeniería - Serie de transmisión fuera de juego, paso de 1031 / 3.075 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05673498
No. Fabricante 7708 D1031 COTT
Precio178.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
7708 D1031 COTT

Cadena de ingeniería - Serie de transmisión fuera de juego, paso de 1031 / 3.075 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05673498
No. Fabricante 7708 D1031 COTT
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
Precio178.85 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1031 / 3.075 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.311 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    1031 / 3.075"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Accionamiento fuera de ajuste
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
D1031 COTT X 10 FT
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Se utiliza comúnmente para variadores de potencia.
  • El extremo cerrado del enlace es la dirección de desplazamiento recomendada.