Motion
VDV001-081

KLEIN TOOLS INC
VDV001-081

Destornillador Punchdown Multi-Tool
Artículo MI #05694057
No. Fabricante VDV001-081
Precio43.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KLEIN TOOLS INC
VDV001-081

Destornillador Punchdown Multi-Tool
Artículo MI #05694057
No. Fabricante VDV001-081
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
Precio43.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Peso
    0.588 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
VDV001-081 PUNZÓN/DESTORNILLADOR MÚLTIPLE 8
  • Destornillador Punchdown Multi-Tool termina y corta el alambre en un solo paso con la cuchilla de corte de tipo combinado 110/66 y su filo de corte rectificado de precisión
  • Terminación de cable sin impacto
  • Puntas de acero maquinadas para una resistencia superior
  • El cilindro de cuchilla de alta resistencia proporciona almacenamiento para bits
  • El enchufe tipo bayoneta (giro y bloqueo) acepta la mayoría de las cuchillas de perforación de los fabricantes
  • Grip™ acolchado para un mayor par y mayor comodidad
  • Tip-Ident® para una rápida identificación de la herramienta
  • Dos puntas de destornillador Phillips: #1 y #2
  • Dos puntas de destornillador ranuradas: 3/16-Inch (5 mm) y 1/4-Inch (6 mm)
  • Dos destornilladores de tuerca: 1/4-Inch (6 mm) y 3/8-Inch (10 mm)