Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Peso0.05 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Estilo de conector de cableRetorcido UY
- Rango del calibre del cableDe 22 a 26 AWG
Descripción general
- Conector de desplazamiento de aislamiento de 2 hilos para añadir o terminar una línea telefónica
- Relleno de gel para una mayor resistencia a la humedad
- Tipo de cable 22-26 AWG
- El chapado en oro de 50 micropulgadas evita la corrosión y prolonga la vida útil del conector
- Paquete de 25