Motion
664075-2
Eslabón de acoplamiento Hammerlok® - Material de acero, 3/4 pulg., grado 80, capacidad de 28300 lb
Artículo MI #05706914
No. Fabricante 664075-2
Precio97.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de acoplamiento Hammerlok® - Material de acero, 3/4 pulg., grado 80, capacidad de 28300 lb
Artículo MI #05706914
No. Fabricante 664075-2
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
Su precio$97.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del enlace
    4.7800 pulg.
  • Ancho interior del enlace
    1.9700 pulg.
  • Grosor del enlace
    0.9600 pulg.
  • Ancho total del enlace
    4.1100 pulg.
  • Tamaño
    3/4 pulg.
  • Peso
    3.67 lb

Detalles

  • Grado del enlace
    Grado 80
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    28300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
664075-2 ACOPLAMIENTO DE ENLACE, CIERRE DE MARTILLO 3/4
  • Fabricado con acero aleado forjado en caída
  • Hammerlok® de doble calificación cumple los niveles de resistencia de grado 80 y 100
  • Se utiliza para eslingas de elevación por encima de la cabeza para conectar ramas de cadena al eslabón maestro y el gancho a los accesorios
  • Debe coincidir con el tamaño de la cadena
  • No utilizar para la reparación o empalme de cadenas
  • Cumple con los estándares ASTM A952
  • Factor de diseño 4:1