Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Peso2.2 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResina sintética
- GradoA-36-SS
- Número de grano36
- Número de stock del fabricante10C143
- Número de Upc del fabricante662980063385
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4400
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980063385
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Especialmente formulado para cortar todo tipo de aceros inoxidables y aleados
- Corte rápido y frío con menos rebabas y decoloración
- Para uso en acero.