Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8.500 pulg.
- Altura10.625 pulg.
- Ancho10.750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEste dispensador duradero tiene capacidad para una toalla enrollada de 8" o 9" de ancho (hasta 850') para ofrecer una solución rentable para la dispensación de toallas. Nuestra manivela giratoria fácil de usar permite a sus clientes dispensar exactamente la cantidad necesaria para cada secado manual. Este versátil metal blanco complementa cualquier decoración, y el diseño cubierto con cierre de llave protege contra los desechos y el robo, al tiempo que hace que los rollos de recarga sean rápidos y fáciles.
- Acabado de color del dispensadorBlanco
- Tipo de dispensadorDispensador de toallas en rollo Crank
- Para usar con la marcaGeorgia Pacific Acclaim®, Georgia Pacific Envision®, Georgia Pacific Preference®
- Para usar con el modeloGP#26007, GP#26008, GP#26100, GP#26189, GP#26200, GP#26301, GP#26302
- Página de producto del fabricante
- Funcionamiento del dispensador de toallas de papelRollo de manivela