Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.250 pulg.
- Altura12.750 pulg.
- Ancho7.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNuestro dispensador regular de papel tisú de baño de dos rodillos tiene capacidad para dos rollos de papel tisú de 4.5" de ancho y hasta 5" de diámetro para ofrecer una solución rentable para la dispensación de papel tisú en el aseo. Su duradera construcción de acero ofrece un rendimiento fiable en zonas de mucho tráfico. Nuestro diseño vertical, que ahorra espacio, cuenta con una cubierta de bloqueo que protege contra los residuos y el robo, al tiempo que hace que los rollos de recarga sean rápidos y fáciles.
- Acabado de color del dispensadorAcero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeMontaje vertical en pared
- Capacidad del rodillo2
- Dispensador de rollos o hojas de papelRollo
- Para usar conGP#16560, GP#16580, GP#16640, GP#16840, GP#16880
- Tipo de rollo de papel higiénicoEstándar con núcleo