Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl casco de ala completa Evolution® Deluxe 6161 es una verdadera evolución de los cascos de larga tradición MK2 y MK3 . Su carcasa está hecha de polietileno de alta densidad (HDPE) y tiene muchas características útiles. Viene con un sistema de suspensión 6-Point con correas textiles de poliéster. La banda para el sudor Chamlon tiene un núcleo de algodón egipcio con revestimiento de PU poroso para una máxima absorción del sudor, que es neutro en pH y está dermatológicamente probado. El ala completa proporciona protección adicional a la llama y las orejas contra el sol, los deslumbramientos, la lluvia, la nieve y la caída de escombros. También viene con un trinquete de rueda que es la nueva forma fácil de crear un ajuste cómodo y firme.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorNaranja neón
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante5038428011044
Descripción general
- Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE) con ala completa que proporciona protección adicional contra el sol, el resplandor, la lluvia y la caída de residuos
- El ala trasera extendida ayuda a proteger el cuello y las orejas de los rayos UV del sol, así como una escorrentía para la lluvia y la nieve... el ala corta delantera protege el rostro al tiempo que permite una excelente visibilidad
- El ala incluye agarres para los dedos en la parte delantera y trasera, así como una parte inferior texturizada para reducir el reflejo/deslumbramiento
- Sistema de suspensión 6-Point con correas textiles de poliéster que ofrece una comodidad sin igual sin comprometer el rendimiento
- El ajuste único "3D " proporciona un ajuste preciso utilizando ajustes de profundidad del arnés... a diferencia de cualquier otro casco en el mercado estadounidense actual
- El trinquete de la rueda Revolution torna fácil de usar y crea un ajuste cómodo y firme
- Banda de transpiración Chamlon para una máxima absorción del sudor
- Ranuras universales para varios accesorios
- Empaquetado listo para usar sin necesidad de instalar la suspensión
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación