Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso150.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo unitaria de tipo base con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica-pistola de disparo por inyección química ajustable a presión-pistola de disparo por inyección-boquillas intercambiables por varilla de 2 piezas en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-manguera de presión de 50'-cable de alimentación de 10'-placa de montaje de base de motor totalmente enfriada por ventilador
- Amperaje20 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal3 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal3 CV
- Presión nominal1500 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos de montaje en base
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua fría