Motion
100MX
Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2.2 gal/min, presión nominal de 1000 psi, potencia nominal de 1.5 hp, amperaje de 15 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763560
No. Fabricante 100MX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2.2 gal/min, presión nominal de 1000 psi, potencia nominal de 1.5 hp, amperaje de 15 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763560
No. Fabricante 100MX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    165.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco metálico con revestimiento en polvo con soporte de manguera y tubo y soporte de montaje del carrete accesorio. Inyección de productos químicos doble, el armazón tendrá capacidad para 2 contenedores de 1 galón de su producto químico y la válvula de control se ajustará para elegir el producto químico y variar la velocidad de inyección.
  • Amperaje
    15 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    2.2 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    1.5 CV
  • Presión nominal
    1000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos con carro MX
  • Voltaje
    120 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
1000MX LIMPIADORA A PRESIÓN DE CARRO ROTO