Motion
1500AEWM

CAM SPRAY
1500AEWM

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2 gal/min, presión nominal de 1450 psi, potencia nominal de 2 hp, amperaje de 20 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763583
No. Fabricante 1500AEWM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
1500AEWM

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2 gal/min, presión nominal de 1450 psi, potencia nominal de 2 hp, amperaje de 20 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763583
No. Fabricante 1500AEWM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    98.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-pistola con gatillo de presión química ajustable por inyección-varilla de 2 piezas-patrón de pulverización multirregulado de 0-60 grados con Hi-Low para inyección química-manguera de presión de 50'-bastidor totalmente cerrado con motor refrigerado por ventilador-revestimiento de polvo con soporte para manguera-cable de alimentación de 35' con ICFT
  • Amperaje
    20 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    2 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    2 CV
  • Presión nominal
    1450 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos económicos para montaje en pared
  • Voltaje
    120 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
1500AEWM ELEC. MT DE PARED ARANDELA DE PRESIÓN