Motion
1500AX

CAM SPRAY
1500AX

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2 gal/min, presión nominal de 1450 psi, potencia nominal de 2 hp, amperaje de 20 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763590
No. Fabricante 1500AX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
1500AX

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2 gal/min, presión nominal de 1450 psi, potencia nominal de 2 hp, amperaje de 20 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763590
No. Fabricante 1500AX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    165.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triplex de polietileno con carro moldeado rotativo con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánico en la pistola de disparo por inyección química de presión ajustable-pistola de disparo químico-tubo de 2 piezas con patrón de pulverización de 0-60 grados multirregulado con ruedas de 8"-Ruedas de 8"-manguera de presión de 50'-cable de alimentación de 35' con depósito GFCI-cart que contiene 6 galones de productos químicos
  • Amperaje
    20 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    2 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    2 CV
  • Presión nominal
    1450 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos de carro Roto
  • Voltaje
    120 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
1500AX LIMPIADORA A PRESIÓN DE CARRO ROTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron