Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7 pulg.
- Parpadea por minuto55 a 75
- Altura11-1/2 pulg.
Detalles
- ColorÁmbar
- Vida útil de la lámpara2000 h
- Tipo de lámparaIncandescente
- Diseño de la lenteRonda
- Material de la lentePolicarbonato
- Estándares cumplidosITE, MUTCD
- TipoLuz de barricada
- Voltaje6 V
Descripción general
- Carcasa de polietileno con montaje de perno pasante
- Lente de policarbonato
- Fotocélula e interruptor de tres vías
- Cumple o supera los estándares MUTCD e ITE
- Se muestra el modelo 03-10-3WAY6V