Motion
03-500-06
Cono de tráfico - Naranja, 36 pulg.
Artículo MI #05777737
No. Fabricante 03-500-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de tráfico - Naranja, 36 pulg.
Artículo MI #05777737
No. Fabricante 03-500-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la banda
    4 pulg., 6 pulg.
  • Altura del cono
    36 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Toda la construcción de vinilo garantiza durabilidad y flexibilidad en todas las condiciones climáticas. El color fluorescente brillante y duradero proporciona una protección de alta visibilidad. El color con estabilización ultravioleta proporciona la máxima resistencia a la decoloración. La base de alta densidad crea un centro de gravedad bajo para una estabilidad máxima. Diseñado para cumplir con las especificaciones MUTCD. Cumple con los requisitos de la categoría NCHRP-350. Cuerpo delgado y diseño de cuerpo ancho disponibles. Diseño disponible en todos los conos con un cargo adicional.
  • Color de banda
    Plata
  • Cono plegable o rígido
    Cono rígido
  • Color del cono
    Naranja
  • Tipo de producto
    Conos de tráfico
  • Banda o mensaje reflectante
    2 Bandas reflectantes
  • Estándares cumplidos
    MUTCD, NCHRP-350

Descripción general

Descripción del fabricante
03-500-06 CONO DE TRÁFICO
  • Construcción totalmente de vinilo que garantiza durabilidad y flexibilidad en todas las condiciones climáticas
  • El color fluorescente brillante y duradero proporciona una protección de alta visibilidad
  • El color estabilizado ultravioleta proporciona la máxima resistencia a la decoloración
  • La base de alta densidad crea un centro de gravedad bajo para una estabilidad máxima
  • Diseñado para cumplir con las especificaciones MUTCD, cumple con los requisitos de la categoría NChRP-350

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo