Motion
66252841213

NORTON ABRASIVES
66252841213

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 13580 rpm
Artículo MI #05785464
No. Fabricante 66252841213
Precio3.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252841213

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 13580 rpm
Artículo MI #05785464
No. Fabricante 66252841213

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66252841213
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252841213 4-1/2 X 0,045 X 7/8 GEMINI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"