Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoCJ90
- Grosor del elemento34.00 mm
- Máx. desalineación paralelaDe 0.008 a 0.027 pulg.
- Diámetro exterior200 mm
- Peso1.18 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514461456
- Número de Upc del fabricante685144614568
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par2400 N-m
- UPC_NO685144614568