Especificaciones
Dimensiones
- Color de las cerdasNegro
- Longitud de las cerdas3.07
- Ancho del cabezal de la escoba1.9 pulg.
Detalles
- Material del bloquePolipropileno
- Material de las cerdasPoliéster
- Tipo de conexión del mango de la escobillaEuro (higiénico)
- Aceptado por la FDASí
Descripción general
- Esta escoba para suelos de cuello recto totalmente codificada por colores está diseñada para recoger partículas como papel, verduras, pescado u otros artículos pequeños de máquinas, equipos y mesas inferiores;