Especificaciones
Dimensions
- Diámetro11.2500 pulg.
- Altura13 pulg.
Descripción general
- El rápido vertido, la ausencia de salpicaduras y la tapa con cierre de una mano facilitan el cumplimiento de las normas
- El exclusivo diseño del asa de cierre abre y cierra la tapa fácilmente con una sola mano
- El cierre seguro le ayuda a cumplir con los registros de contenedores cerrados, pero se abre y cierra al instante
- Ventilaciones patentadas de diseño Burpless durante el vertido para un flujo rápido y suave sin salpicaduras peligrosas
- Le permite verter sin ventilar a través de un tapón de 3/4", una posible infracción de registro de contenedor cerrado si se deja abierto
- La junta y el mecanismo de bloqueo crean un sellado hermético para ayudar a reducir las emisiones de vapor
- Se puede bloquear para evitar el acceso no autorizado
- La capa en polvo duradera y resistente a los productos químicos ayuda a garantizar una larga vida útil
- Las múltiples opciones de color de la tapa le permiten separar los tambores
- El interior texturizado con revestimiento de poliéster añade resistencia química, resiste la descamación y la oxidación
- El embudo de tambor de acero de perfil bajo es perfecto para verter desde contenedores pequeños
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
New Pig Spill Risk AlgorithmNew Pig Spill Risk Algorithm
View Literature
Stay Ahead of Spill Risks with New PigEnsure your facility's safety and compliance with the innovative New Pig Spill Risk Assessment. This tool helps identify potential spill hazards, protect your team, and avoid costly fines.
View Literature
New Pig Drum HeatersNew Pig Drum Heaters
View Literature
New Pig ProductsNew Pig Products
View Literature
More resources
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Floor Safety Mats
PIG Grippy Mats deliver the perfect combination of ultra-duty traction and absorbency, creating safer floors in high-traffic industrial and commercial areas. Featuring a high-performance adhesive that sticks securely in wet conditions without leaving residue, these environmentally friendly mats trap dirt and moisture, resist heavy traffic and deep cleaning, and are available in customizable styles for safety messaging, industrial workspaces, restrooms, paint booths, and more.