Motion
DCB204-2

DEWALT
DCB204-2

Paquete de baterías - Litio-ion, tensión nominal de 20 V
Artículo MI #05860250
No. Fabricante DCB204-2
Price376.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB204-2

Paquete de baterías - Litio-ion, tensión nominal de 20 V
Artículo MI #05860250
No. Fabricante DCB204-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$376.22/cada uno

Specifications

Dimensions

  • Weight
    2.8 lbs

Details

  • Additional Details
    2-Pack
  • Battery Chemistry
    Lithium-Ion
  • Battery Series
    MAX
  • Nominal Voltage
    20 V
  • UPC_NO
    885911312004

Overview

Mfr description
DCB204-2 20V MAX XR LI-ION BATTERY 2 PK
  • XR Lithium Ion pack provides up to 33% more capacity than standard 20V MAX* battery packs
  • 3-LED fuel gauge system allows immediate feedback on state of charge
  • No memory and virtually no self-discharge for maximum productivity and less downtime
  • Individual pack weights 1.42 lbs allowing user maximum run-time in a lightweight battery

You May Also Like

Customers Also Bought