Motion
HSPB6405-18

DUFF-NORTON
HSPB6405-18

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad
Artículo MI #05860687
No. Fabricante HSPB6405-18
Precio2,170.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
HSPB6405-18

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad
Artículo MI #05860687
No. Fabricante HSPB6405-18
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
Precio2,170.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    28.00 pulg.
  • Longitud retraída
    25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    18 pulg.
  • Peso
    17.00 lb
  • Ancho
    5.50 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    5.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    11 %
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    SPB
  • Velocidad a plena carga
    1.3 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HSPB6405-18 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
  • Norma de protección IP50 (IP52 opcional)
  • Freno de resorte patentado
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero: cromado de zinc
  • Montaje de horquilla doble
  • Embrague de disco de fricción limitador de carga
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good