Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-3/8 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Peso16.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaForgemaster tocando
- Serie de ruedasSerie FM
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga2000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda90D
- Tipo de material de ruedaFenólico