Motion
CINTA DE POLIÉSTER 64732  8991 AZUL 2 IN X 72 YD 2.4 MIL

3M
64732 POLYESTER TAPE 8991 BLUE 2 IN X 72 YD 2.4 MIL

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, ancho: 2 pulgadas, azul
Artículo MI #05869739
No. Fabricante 64732 POLYESTER TAPE 8991 BLUE 2 IN X 72 YD 2.4 MIL
Precio46.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64732 POLYESTER TAPE 8991 BLUE 2 IN X 72 YD 2.4 MIL

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, ancho: 2 pulgadas, azul
Artículo MI #05869739
No. Fabricante 64732 POLYESTER TAPE 8991 BLUE 2 IN X 72 YD 2.4 MIL
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
Precio46.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    29.0
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Azul
  • Elongación en el descanso
    100 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647321
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • UPC_NO
    00051115647321

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE POLIÉSTER 64732 8991 AZUL 2 IN X
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona en condiciones exigentes y temperaturas altas que van de -60ºF (-50ºC) a 400ºF (204ºC)
  • Eliminación limpia durante operaciones de enmascaramiento a alta temperatura, como recubrimiento en polvo
  • La película de poliéster ofrece una excelente resistencia térmica y química a la vez que mantiene la flexibilidad
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • El soporte azul translúcido facilita la identificación y el posicionamiento