Motion
64719 CINTA DE POLIÉSTER 8992 VERDE 2 IN X 72 YD 3.2 MIL

3M
64719 POLYESTER TAPE 8992 GREEN 2 IN X 72 YD 3.2 MIL

Cinta de poliéster - Longitud: 72 yardas, Ancho: 2 pulgadas, Grosor: 3.2 mil, Verde
Artículo MI #05869751
No. Fabricante 64719 POLYESTER TAPE 8992 GREEN 2 IN X 72 YD 3.2 MIL
Precio59.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64719 POLYESTER TAPE 8992 GREEN 2 IN X 72 YD 3.2 MIL

Cinta de poliéster - Longitud: 72 yardas, Ancho: 2 pulgadas, Grosor: 3.2 mil, Verde
Artículo MI #05869751
No. Fabricante 64719 POLYESTER TAPE 8992 GREEN 2 IN X 72 YD 3.2 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio59.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    57.0
  • Grosor
    3.2 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    44 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Verde
  • Elongación en el descanso
    148 %
  • Número de stock del fabricante
    70006745288
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647192
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 400 °F
  • UPC_NO
    00051115647192

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE POLIÉSTER 64719 8992 VERDE 2 IN X
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona en condiciones exigentes y temperaturas altas que van de -60ºF (-50ºC) a 400ºF (204ºC)
  • Eliminación limpia durante operaciones de enmascaramiento a alta temperatura, como recubrimiento en polvo
  • La película de poliéster ofrece una excelente resistencia térmica y química a la vez que mantiene la flexibilidad
  • Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 8991
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • El soporte verde translúcido facilita la identificación y el posicionamiento