Motion
74901 CINTA DE FILAMENTO BIDIRECCIONAL SCOTCH(R) 8959 TRANSPARENTE, 50 MM X 50 M

3M
74901 SCOTCH(R) BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT, 50 MM X 50 M

Scotch® Cinta de filamento bidireccional 8959, transparente, 50 mm x 50 m, 5.7 mil, 18 rollos/caja, envuelta individualmente cómodamente embalada
Artículo MI #05870008
No. Fabricante 74901 SCOTCH(R) BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT, 50 MM X 50 M
Precio78.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
74901 SCOTCH(R) BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT, 50 MM X 50 M

Scotch® Cinta de filamento bidireccional 8959, transparente, 50 mm x 50 m, 5.7 mil, 18 rollos/caja, envuelta individualmente cómodamente embalada
Artículo MI #05870008
No. Fabricante 74901 SCOTCH(R) BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT, 50 MM X 50 M
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
Precio78.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 m

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    100 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma sintética
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051125749015
  • Material
    Película de polipropileno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 80 °F
  • Serie
    8959
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    ASM-T D3330, D3759, D3652
  • UPC_NO
    00051125749015

Descripción general

Descripción del fabricante
74901 FILAMENTO BIDIRECCIONAL SCOTCH(R)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de alta resistencia, direccional cruzada para aplicaciones de agrupamiento, refuerzo y unificación de palés
  • La cinta reforzada con fibra de vidrio bidireccional proporciona resistencia al corte y al desgarro en la dirección de la máquina y en la dirección transversal
  • El adhesivo de goma sintética se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies con una alta adhesión inicial
  • La transparencia proporciona una visibilidad clara de los gráficos de caja, la impresión y las ilustraciones
  • Capaz de soportar condiciones difíciles de envío y manipulación