Motion
7823590
Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #05968928
No. Fabricante 7823590
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca esférica de precisión solamente -
Artículo MI #05968928
No. Fabricante 7823590
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.250 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    2.500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    6315 lbf
  • Brida
    Incluido
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    Precarga de doble tuerca
  • Estilo de devolución
    Dedo de recogida
  • Par de apriete del tornillo
    0.71 in-oz
  • Capacidad de carga estática
    81938 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
7823590 TORNILLO DE BOLA PRECARGADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good