Motion
WRM30
Cojinete lineal, anillo de retención, externo, Accesso
Artículo MI #06002174
No. Fabricante WRM30
Precio12.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete lineal, anillo de retención, externo, Accesso
Artículo MI #06002174
No. Fabricante WRM30
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
Precio12.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del eje
    30 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de montaje
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    500°F / 260 °C
  • UPC_NO
    662486933571

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE RETENCIÓN WR M30
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good