Motion
TM2555-6

DUFF-NORTON
TM2555-6

Conector roscado - Actuador mecánico - Serie 1800 , montaje en brida/base, longitud de carrera de 6 pulg., capacidad de carga de 1/4 toneladas
Artículo MI #06065223
No. Fabricante TM2555-6
Precio2,562.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
TM2555-6

Conector roscado - Actuador mecánico - Serie 1800 , montaje en brida/base, longitud de carrera de 6 pulg., capacidad de carga de 1/4 toneladas
Artículo MI #06065223
No. Fabricante TM2555-6
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
Precio2,562.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.84 pulg.
  • Diámetro del tornillo de elevación del cable
    1/2 pulg. x 0,250 pulg.
  • Longitud
    11 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Ancho
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Configuración
    Traducción vertical
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Roscado
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Capacidad de carga
    1/4 toneladas
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Brida/base
  • Tipo de destornillador
    Conector de tornillo
  • Serie
    1800

Descripción general

Descripción del fabricante
TM-2555-6 REDUCTOR
  • Posicionamiento preciso en milésimas de pulgada
  • Los modelos autobloqueantes con relaciones de cambio más altas son inherentemente retención de carga
  • Velocidades de elevación uniformes
  • Modelos antivuelco disponibles para capacidades de 1⁄4 a 150 toneladas
  • Modelos de acero inoxidable y métricos disponibles para la mayoría de capacidades

También puede gustarle

Los clientes también compraron