Motion
TPB220URX2

HUB CITY INC
TPB220URX2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06108092
No. Fabricante TPB220URX2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
TPB220URX2

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06108092
No. Fabricante TPB220URX2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Tipo de grasa
    N.o 2 Litio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo excéntrico - Carrera interior estrecha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798815336
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Base roscada
  • UPC_NO
    662798815336

Descripción general

Descripción del fabricante
TPB220URX2 DURALINE
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"