Motion
68514472247

LOVEJOY INC
68514472247

68514472247 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada
Artículo MI #06128669
No. Fabricante 68514472247
Precio149.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
68514472247

68514472247 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada
Artículo MI #06128669
No. Fabricante 68514472247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio149.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    GS38
  • Grosor del elemento
    18.03 mm
  • Desalineación angular máxima
    0.8 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.003 pulg.
  • Diámetro exterior
    80.00 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS38
  • Durómetro del elemento
    64 Costa D
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514472247
  • Número de Upc del fabricante
    685144722478
  • RPM Máx.
    4750 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    3584.00 pulg.
  • UPC_NO
    685144722478

Descripción general

Descripción del fabricante
GS38 SPIDER 64D VERDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron