Motion
8WCB
Llave ajustable de mordaza ancha Code Blue® - 8 in de longitud total, material de acero cromado y vanadio, acabado cromado, mango cónico, capacidad máxima de mordaza de 1-1/2 in
Artículo MI #06135097
No. Fabricante 8WCB
Precio42.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave ajustable de mordaza ancha Code Blue® - 8 in de longitud total, material de acero cromado y vanadio, acabado cromado, mango cónico, capacidad máxima de mordaza de 1-1/2 in
Artículo MI #06135097
No. Fabricante 8WCB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la articulación
    13.97 mm
  • Anchura de la junta
    2.8700 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material del mango
    Código azul®
  • Estilo de mango
    Mango cónico
  • Capacidad de la mordaza
    1.5400 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    025582490612
  • Material
    acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Sistema de medición
    Imperial
  • UPC_NO
    025582490612
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
8WCB LLAVE DE AJUSTE DE 8"
  • 20 por paquete