Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Tamaño máximo del disco6 pulg.
- Tamaño del husillo5/8-11 pulg.
Detalles
- Acepta la rueda de esmeriladoSí
- Velocidad máxima8400 rpm
Descripción general
- Cabezal angular optimizado, carcasas totalmente metálicas, engranajes cónicos en espiral avanzados, mango auxiliar reforzado
- Asa del acelerador reversible, posiciones de asa auxiliar doble
- Escape giratorio
- Viene de serie con palanca de acelerador con bloqueo de seguridad, regulador industrial y protecciones compatibles con CAGI