Motion
CWC-375R

CLECO
CWC-375R

Llave de impacto - Serie CWC, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 3/8 pulg., entrada de 1/4 pulg., par de 450 pies-lbs, velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #06157428
No. Fabricante CWC-375R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
CWC-375R

Llave de impacto - Serie CWC, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 3/8 pulg., entrada de 1/4 pulg., par de 450 pies-lbs, velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #06157428
No. Fabricante CWC-375R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1600 lpm
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.91 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    5.3 scfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Centro
  • Código de armonización
    8467115040
  • Número de Upc del fabricante
    697099641049
  • Material
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Serie
    Serie CWC
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
CWC-375R IMPACTO DE 3/8", PREMIUM
  • La serie CWC combina un potente rendimiento, durabilidad y un diseño ergonómico preferido por el usuario en un paquete ligero y cómodo.
  • La combinación definitiva de potencia, durabilidad y cuenta con un mecanismo de martillo doble triple tratado térmicamente
  • Disparo de velocidad variable
  • Rodamientos de grado industrial
  • Control de dirección con una mano
  • Ideal para industrias pesadas, automotrices y entornos de producción acelerados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"